ALPHA FITTINGS 88970-05 Ptc-liittimien sarja 47 kpl 3/8 tuuman koko | AE9UVC 6MN43

ALPHA FITTINGS 88970-05 Ptc-liitossarja, 47 kpl, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE9UVC Malli: 88970-05Ristiviite: 6MN43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€646.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitäntäsarja
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiValitse Yhdistä ja NPT
Max. Paine250 psi
Palojen lukumäärä47
Temp. alue0 astetta 160 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
ALPHA FITTINGS 88970-01 Pc-liittimien sarja 22 kpl 1/8 tuuman koko | AE9UUY 6MN39 88970-0122€257.49
ALPHA FITTINGS 88970-02 Pc-liittimien sarja 40 kpl 1/4 tuuman koko | AE9UUZ 6MN40 88970-0240€414.61
ALPHA FITTINGS 88970-03 Pc-liittimien sarja 105 kpl 1/4 tuuman koko | AE9UVA 6MN41 88970-03105€855.67
ALPHA FITTINGS 88970-04 Ptc-liittimien sarja 27 kpl 3/8 tuuman koko | AE9UVB 6MN42 88970-0427€350.16
ALPHA FITTINGS 88970-06 Ptc-liittimien sarja 20 kpl 1/2 tuuman kokoinen | AE9UVD 6MN44 88970-0620€453.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88970-05 Ptc-liitossarja, 47 kpl, 3/8 tuuman koko
€646.43 / yksikkö