Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Naarasputki 3/8 tuuman putki / mnpt messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UTD 6MM96

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Naarasputki 3/8 tuuman putki/mnpt messinki – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UTD Malli: 88030-06-04Ristiviite: 6MM96
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
€130.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen putki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 88030-53-02 Naarasputki 5/32 tuuman putki / fnpt messinki - 10 kpl pakkaus | AE9URZ 6MM91 88030-53-021 / 8 "5 / 32 "10€81.03
ALPHA FITTINGS 88030-02-02 Naarasputki 1/8 tuuman putki / mnpt messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UTA 6MM93 88030-02-021 / 8 "1 / 8 "10€71.19
ALPHA FITTINGS 88030-04-02 Naarasputki 1/4 tuuman putki / messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UTB 6MM94 88030-04-021 / 8 "1 / 4 "10€76.94
ALPHA FITTINGS 88030-04-04 Naarasputki 1/4 tuuman putki / messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UTC 6MM95 88030-04-041 / 4 "1 / 4 "10€97.57
ALPHA-LIITÄNNÄT 88030-06-06 Naarasputki 3/8 tuuman putki/mnpt messinki-10 kpl: n pakkaus | AE9UTE 6MM97 88030-06-063 / 8 "3 / 8 "10€127.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Naarasputki 3/8 tuuman putki/mnpt messinki – 10 kpl pakkaus
€130.76 /pakkaus