Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 100-OR-1 Labour Law Poster Federal and State OR ENG 20 tuuman korkeus 1 vuosi | AH6QWH 36EU98

JJ KELLER 100-OR-1 työlain juliste liittovaltion ja osavaltion OR ENG 20 tuuman korkeus 1 vuotta

Varastossa
Tuote: AH6QWH Malli: 100-OR-1Ristiviite: 36EU98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölainsäädäntö Juliste
Korkeus20 "
KieliEnglanti
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaatimustenmukaisuuden tyyppi: liittovaltion ja osavaltion työlainsäädäntö
    • Tilauksen pituus: 1 vuosi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliLeveysHinta
JJ KELLER 300-AK Työlaki Juliste Liittovaltion ja osavaltion AK ENG 40Wx26 Inch Height | AH6PZG 36EN33 pak.sohagrat.video.26 "Englanti40 "€72.08
JJ KELLER 300-AL Työlainsäädännön juliste liittovaltion ja osavaltion AL ENG 40Wx26 tuuman korkeus | AH6PZH 36EN34 300-AL26 "Englanti40 "€72.08
JJ KELLER 300-AR Työlainsäädännön juliste liittovaltion ja osavaltion AR ENG 40Wx26 tuuman korkeus | AH6PZJ 36EN35 300 AR26 "Englanti40 "€72.08
JJ KELLER 300-AZ työlainsäädännön juliste liittovaltion ja osavaltion AZ ENG 40Wx26 tuuman korkeus | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "Englanti40 "€72.08
JJ KELLER 300-CA Työlainsäädännön juliste liittovaltion ja osavaltion CA ENG 40Wx26 tuuman korkeus | AH6PZL 36EN37 300 CA26 "Englanti40 "€88.27
JJ KELLER 300-CT-työlainsäädännön juliste Liittovaltion ja osavaltion CT ENG 40Wx26 tuuman korkeus | AH6PZM 36EN38 सेक्सी बीएफ डाउनलोडिंग26 "Englanti40 "€72.08
JJ KELLER 300-CO Työoikeusjuliste Federal and Statete Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "Espanjan40 "€68.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 100-OR-1 työlain juliste liittovaltion ja osavaltion OR ENG 20 tuuman korkeus 1 vuotta
€138.26 / yksikkö