Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 3/8 tuumaa | AA9EDW 1CPG4

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDW Malli: 82520N-06Ristiviite: 1CPG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko1-1 / 3 "
Pituus1.34 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/8 tuumaa | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "€7.36
ALPHA FITTINGS 82520N-04 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/4 tuumaa | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "€7.85
ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa | AA9EDX 1CPG5 82520N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "€23.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 3/8 tuumaa
€9.40 / yksikkö