Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa | AA9EDX 1CPG5

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDX Malli: 82520N-08Ristiviite: 1CPG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko1-3 / 5 "
Pituus1.59 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/8 tuumaa | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "€7.36
ALPHA FITTINGS 82520N-04 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/4 tuumaa | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "€7.90
ALPHA FITTINGS 82520N-06 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 3/8 tuumaa | AA9EDW 1CPG4 82520N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-08 Street Elbow Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa
€23.35 / yksikkö