Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/2 tuumaa | AA9ECZ 1CPE1

ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ECZ Malli: 82242N-08-08Ristiviite: 1CPE1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€11.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MBSP
Kuusiokoko1"
Pituus1.47 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€3.43
ALPHA-LIITÄNNÖT 82242N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.57
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.94
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 3/8 tuumaa | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/2 tuumaa
€11.90 / yksikkö