Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITÄNNÖT 82242N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECW 1CPD7

ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ECW Malli: 82242N-02-02Ristiviite: 1CPD7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€4.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MBSP
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus0.88 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€3.43
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.94
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 3/8 tuumaa | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/2 tuumaa | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa
€4.57 / yksikkö