Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa | AA9ECX 1CPD8

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ECX Malli: 82242N-04-04Ristiviite: 1CPD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MBSP
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.25 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€3.43
ALPHA-LIITÄNNÖT 82242N-02-02 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/8 tuumaa | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.57
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 3/8 tuumaa | AA9ECY 1CPD9 82242N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.53
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/2 tuumaa | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€11.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 naarassovitin Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa
€4.87 / yksikkö