Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-10-8-PK3 putkivahvistin 10 x 8 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CGE 1WVD7

ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 putken supistin, 10 x 8 mm putken koko messinki - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CGE Malli: 50700N-10-8-PK3Ristiviite: 1WVD7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€18.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken vähennysventtiili
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko10 mm x 8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-12-8-PK3 putkivahvistin 12 x 8 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 mm x 8 mm3€19.79
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-4-3-PK5 putkivahvistin 4 x 3 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 mm x 3 mm5€52.88
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-5-4-PK5 putkivahvistin 5 x 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 mm x 4 mm5€25.73
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-6-4-PK5 putkivahvistin 6 x 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CGJ 1WVE2 50700N-6-4-PK56 mm x 4 mm5€26.28
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-6-5-PK5 Putkenvähennys 6 x 5 mm Putkikoko messinki-5 kpl: n pakkaus | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 mm x 5 mm5€26.54
ALPHA-LIITÄNNÄT 50700N-8-6-PK5 putkivahvistin 8 x 6 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 mm x 6 mm5€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 putken supistin, 10 x 8 mm putken koko messinki - 3 kpl pakkaus
€18.35 /pakkaus