Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 50130N-8-PK5 Union-kyynärpää 90 asteen 8 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDY 1WUX9

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Unionin kyynärpää 90 astetta 8 mm putken koko - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CDY Malli: 50130N-8-PK5Ristiviite: 1WUX9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 50130N-10-PK3 Union-kyynärpää 90 asteen 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CDQ 1WUX2 50130N-10-PK310mm3€44.36
ALPHA-LIITTIMET 50130N-12-PK3 Union-kyynärpää 90 asteen 12 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CDR 1WUX3 50130N-12-PK312mm3€56.78
ALPHA-LIITTIMET 50130N-14-PK3 Union-kyynärpää 90 asteen 14 mm: n putken koko - 3 kpl pakkaus | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314mm3€74.42
ALPHA-LIITTIMET 50130N-3-PK5 Union-kyynärpää 90 asteen 3 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53mm5€62.78
ALPHA-LIITTIMET 50130N-4-PK5 Union-kyynärpää 90 asteen 4 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54mm5€52.40
ALPHA-LIITTIMET 50130N-5-PK5 Union-kyynärpää 90 asteen 5 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDW 1WUX7 50130N-5-PK55mm5€53.43
ALPHA-LIITTIMET 50130N-6-PK5 Union-kyynärpää 90 asteen 6 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56mm5€50.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Unionin kyynärpää 90 astetta 8 mm putken koko - 5 kpl pakkaus
€60.28 /pakkaus