Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 50040N-10-PK3 Putkiliitos 10 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCB 1WUR2

ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 putkiliitos 10 mm putken kokoinen messinki - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CCB Malli: 50040N-10-PK3Ristiviite: 1WUR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 50040N-12-PK3 Putkiliitos 12 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCC 1WUR3 50040N-12-PK312mm3€48.14
ALPHA-LIITTIMET 50040N-14-PK3 Putkiliitos 14 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCD 1WUR4 50040N-14-PK314mm3€69.26
ALPHA-LIITTIMET 50040N-3-PK5 Putkiliitos 3 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCE 1WUR5 50040N-3-PK53mm5€60.77
ALPHA-LIITTIMET 50040N-4-PK5 Putkiliitos 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCF 1WUR6 50040N-4-PK54mm5€44.11
ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Tube Union 5mm Tube size messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCG 1WUR7 50040N-5-PK55mm5€46.59
ALPHA FITTINGS 50040N-6-PK5 Tube Union 6mm Tube Size Messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCH 1WUR8 50040N-6-PK56mm5€46.36
ALPHA-LIITTIMET 50040N-6-4-PK5 putkiliitos 6 x 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCJ 1WUR9 50040N-6-4-PK56 mm x 4 mm5€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 putkiliitos 10 mm putken kokoinen messinki - 3 kpl pakkaus
€37.21 /pakkaus