Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX4030 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-37 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-37 tuuman leikkaushalkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8XTK Malli: AX4030
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
€340.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliAlumiini
Hallituksen koko18 "x 18"
Rungon materiaalialumiini
Kotelon materiaaliMuovi
LeikkuulautaKyllä
Korkeus3.94 "
Pituus19 "
Maks. Työn paksuus0.75 "
Suurin leikkaushalkaisija37 "
Pienin leikkaushalkaisija1"
MittausjärjestelmäKeisarillinen, metrinen
TyyppiKeskitaso
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX4030 tiivisteleikkurisarjassa on erilaiset teräspalkit halkaisijaltaan 1 "(25.4 mm) - 37" (939.8 mm) sahaussovelluksiin, alumiinileikkuri, 18 "x 18" (457 mm x 457 mm) liukastumista estävä ja kuvioitu leikkuulauta muovinen säilytyslaukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusPäällystysRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4000 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalk. | AG8XTG AX400013 "1"EiKeisarillinen, metrinen0.75 "--€271.84
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4010 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTH AX401013 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€299.02
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4020 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-25 tuuman leikkaushalk. | AG8XTJ AX402025 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€316.37
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4040 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-49 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTL AX404049 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€354.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-37 tuuman leikkaushalkaisija.
€340.89 / yksikkö