Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4000 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalk. | AG8XTG

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4000 tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8XTG Malli: AX4000
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
€271.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliAlumiini
Rungon materiaalialumiini
Kotelon materiaaliMuovi
LeikkuulautaEi
Korkeus3.06 "
Pituus10.5 "
Maks. Työn paksuus0.75 "
Suurin leikkaushalkaisija13 "
Pienin leikkaushalkaisija1"
MittausjärjestelmäKeisarillinen, metrinen
TyyppiKeskitaso
Leveys7.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Allpax AX4000 keskitehoinen tiivisteleikkuri on suunniteltu kumista, korkista ja puristekuidusta valmistettujen tiivisteiden leikkaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä keskitehoisessa Allpax AX4000 tiivisteleikkurissa on kromattu teräksinen jatkotanko, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Sen mukana tulee muovinen säilytyskotelo, joka helpottaa säilytystä ja siirrettävyyttä ja estää niitä pääsemästä epäpuhtauksille.
  • Tässä tiivisteleikkurissa on kaksoismetrinen / keisarillinen leikkausindikaattori, mikä varmistaa tarkan leikkauksen.
  • Se voi leikata tiivisteitä, joiden halkaisija on 1-13 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää Allpax-tiivisteleikkureita?

A.

  • Allpax-tiivisteleikkureissa on leikkurilohko, jossa on modulaariset jatkotangot ja mukautuva leikkuuterä. Tee ensin pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle.
  • Aseta nyt tiivistemateriaali tasaisesti leikkuulaudalle, työnnä keskitappi reiän läpi ja työnnä se laudan holkkiin.
  • Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen. Löysää nyt pyälletty mutteri, jotta terä voidaan säätää haluttuun ulkohalkaisijaan (OD).
  • Lisää / poista pidennykset tarvittaessa ja aseta jatkokappale tappiin. Samalla kun pidät tapista toisella kädellä, tartu lohkoon toisella kädellä ja paina alaspäin pyyhkäisemällä ympyränmuotoista kuviota tiivistemateriaalin kehän ympäri.
  • Poista nyt ylimääräinen materiaali ja säädä leikkuri haluttuun sisähalkaisijaan (ID) ja tee toinen pyöreä leikkaus tämän kehän ympärille.
  • Poista lopuksi valmis laipan tiiviste.

K. Tarvitsenko leikkuulaudan käyttääkseni tätä ALLPAX AX4000 tiivisteleikkuria?

V. Leikkuupää on suunniteltu leikkaamaan suoraan tiivistemateriaaliin, mikä eliminoi leikkuulaudan tarpeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusPäällystysRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4010 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTH AX401013 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€299.02
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4020 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-25 tuuman leikkaushalk. | AG8XTJ AX402025 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€316.37
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX4030 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-37 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTK AX403037 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€340.89
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4040 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-49 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTL AX404049 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€354.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4000 tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija.
€271.84 / yksikkö