GRAINGER 3 Diamond 304#4-24Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.023 Inch Thick, Textured Finish, B92 | CQ4UAG 783YY4

GRAINGER 3" Diamond 304#4-24Gx48x120 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 10 Ft koko, 0.023 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, B92

Varastossa
Tuote: CQ4UAG Malli: 3" Diamond 304#4-24Gx48x120Ristiviite: 783YY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3" Diamond 304#4-24Gx48x120 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 10 Ft koko, 0.023 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, B92
€989.38 / yksikkö