Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1819 Arch Punch, 1-3/8 tuuman halkaisija, 6.6 tuumaa, 2.1 lbs | AG8XZC

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1819 Arch Punch, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6.6 tuumaa, 2.1 paunaa

Varastossa
Tuote: AG8XZC Malli: AX1819
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
€75.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArch Punch
PäällystysMustaoksidi
Halkaisija1 3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus2.5 "
Sisältää1 3/8" kaarirei'itys
Pituus6.6 "
MateriaaliTaottu teräs
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Leveys2.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Musta-oksidi päällystetty; Koko leimattu jokaiseen rei'itykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNo Of PiecesPäällystysKorkeusPituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1800 Arch Punch, 1.07 tuuman leveys, 3/16 tuuman halkaisija, 0.4 Lbs | AG8XYG AX18003 / 16 "--0.6 "4.8 "€28.33
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1801 Arch Punch, 4.8 tuuman pituus, 0.4 Lbs, 1/4 tuuman halkaisija | AG8XYH AX18011 / 4 "--0.6 "4.8 "€28.33
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1802 Arch Punch, 5/16 tuuman halkaisija, 1.07 tuumaa leveys, 0.4 Lbs | AG8XYJ AX18025 / 16 "--0.7 "4.85 "€29.17
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1803 Arch Punch, 1.08 tuuman leveys, 3/8 tuuman halkaisija, 0.4 Lbs | AG8XYK AX18033 / 8 "--0.6 "4.8 "€29.17
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1804 Arch Punch, 4.8 tuuman pituus, 7/16 tuumaa halkaisija, 0.4 Lbs | AG8XYL AX18047 / 16 "--0.6 "4.8 "€30.30
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1805 Arch Punch, 1/2 tuuman halkaisija, 4.9 tuuman pituus, 0.4 Lbs | AG8XYM AX18051 / 2 "--0.9 "4.9 "€31.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1806 Arch Punch, 9/16 tuuman halkaisija, 4.8 tuuman pituus, 0.4 Lbs | AG8XYN AX18069 / 16 "--0.9 "4.8 "€41.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1819 Arch Punch, halkaisija 1-3/8 tuumaa, pituus 6.6 tuumaa, 2.1 paunaa
€75.36 / yksikkö