Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1651 Puhallusmuovattu säilytyskotelo, 12-5/16 tuumaa Pituus, 0.61 kg | AG8XUP

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1651 puhallusmuovattu säilytyskotelo, pituus 12-5/16 tuumaa, 0.61 kg

Varastossa
Tuote: AG8XUP Malli: AX1651

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Korkeus2 3 / 7 "
Pituus12 5 / 16 "
Leveys10 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1651 -suojakotelo, joka soveltuu tiivistysleikkurin ja lisävarusteiden säilytykseen
    • Sisäänrakennetut lokerot laitteiden kiinnittämiseen ja ei-toivottujen keinuvien ja vaurioiden poistamiseen
    • Integroidut lukituspidikkeet ja leveä kahva helpottavat käyttöä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1651 puhallusmuovattu säilytyskotelo, pituus 12-5/16 tuumaa, 0.61 kg
€24.09 / yksikkö