ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Set ruuviliitos Emt Conduit 2 tuumaa | AC8NJB 3CTP7

ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Set ruuviliitos Emt putki 2 tuumaa

Tuote: AC8NJB Malli: 848532Ristiviite: 3CTP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€107.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvikytkimen EMT-johto
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.2-1 / 16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.2.187 "
Kaupan koko2"
TyyppiEMT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Integral Couplings yksinkertaistaa asennuksia ja vähentää varastoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 848533 Set ruuviliitos Emt putki 2-1/2 tuumaa | AC8NJC 3CTP8 8485332-23 / 32 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€166.53
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 848534 Set ruuviliitos Emt Conduit 3 tuumaa | AC8NJD 3CTP9 8485343-11 / 32 "3.5 "3"5 / 64 "€183.68
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858972 Set ruuviliitos Emt putki 1-1/4 tuumaa | AE3YHD 5GUK5 8589721.375 "1-33 / 64 "1.25 "1 / 16 "€81.22
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858974 Set ruuviliitos Emt putki 1-1/2 tuumaa | AE3YHE 5GUK6 8589741-39 / 64 "1-47 / 64 "1.5 "1 / 16 "€95.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 848532 Set ruuviliitos Emt putki 2 tuumaa
€107.70 / yksikkö