Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3PG pölytulppa 3 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXQ 6YZF9

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3PG pölytulppa, 3 tuuman urossovitin polypropeenia

Varastossa
Tuote: AF2XXQ Malli: SBM-3PGRistiviite: 6YZF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa kahvalla
Rungon materiaaliAntistaattinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2PG pölytulppa 2 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXN 6YZF7 SBM-2PG2"€69.79
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4PG pölytulppa 4 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXT 6YZG1 SBM-4PG4"€149.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3PG pölytulppa, 3 tuuman urossovitin polypropeenia
€116.64 / yksikkö