Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4PG Dust Plug 4 Inch Male Adapter Polypropylene | AF2XXT 6YZG1

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4PG pölytulppa, 4 tuuman urossovitin polypropeenia

Varastossa
Tuote: AF2XXT Malli: SBM-4PGRistiviite: 6YZG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa kahvalla
Rungon materiaaliAntistaattinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiDP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2PG Dust Plug 2 Inch Male Adapter Polypropylene | AF2XXN 6YZF7 SBM-2PG2"€68.24
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3PG Dust Plug 3 Inch Male Adapter Polypropylene | AF2XXQ 6YZF9 SBM-3PG3"€112.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4PG pölytulppa, 4 tuuman urossovitin polypropeenia
€154.65 / yksikkö