ALLEGRO SAFETY NV20-00H kypärä, lämmittimellä | AG8GTK

ALLEGRO SAFETY NV20-00H kypärä, lämmittimellä

Varastossa
Tuote: AG8GTK Malli: NV20-00H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä
VäriVihreä
Sisältää lämmittimenKyllä
Materiaalipolyeteeni
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY NV20-00LP Räjäytyskypärä | AF2KKX 6UNP8 NV20-00LPVakiovirtausventtiilillä€1,489.23
ALLEGRO SAFETY NV20-00HC yleiskypärä, vihreä | AF3XDK 8DZ22 NV20-00HCCoolerin kanssa€1,666.70
ALLEGRO SAFETY NV20-00 Kypärä, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GTJ NV20-00Virtauksensäätöventtiilillä€1,207.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV20-00H kypärä, lämmittimellä
€1,269.74 / yksikkö