ALLEGRO SAFETY NV20-00 Kypärä, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GTJ

ALLEGRO SAFETY NV20-00 kypärä, virtauksensäätöventtiilillä

Varastossa
Tuote: AG8GTJ Malli: NV20-00

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,207.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä
KulumiskestäväKyllä
Kapteen pituus28 "
Kappaleen materiaaliNylon
VäriVihreä
Alaputken pituus33 "
Alaputken materiaaliPVC
Linssin sisämitat8 11/16 "X 4 3/4"
Sisälinssin materiaalipolykarbonaatti
Materiaalipolyeteeni
Linssin ulkomitat10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Linssin ulkomateriaaliCo-polyesteri
KokoYleismaailmallinen
Hihnan pituus5 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY NV20-00LP Räjäytyskypärä | AF2KKX 6UNP8 NV20-00LPVakiovirtausventtiilillä€1,489.23
ALLEGRO SAFETY NV20-00HC yleiskypärä, vihreä | AF3XDK 8DZ22 NV20-00HCCoolerin kanssa€1,666.70
ALLEGRO SAFETY NV20-00H kypärä, lämmittimellä | AG8GTK NV20-00HLämmittimen kanssa€1,269.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV20-00 kypärä, virtauksensäätöventtiilillä
€1,207.88 / yksikkö