Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9935-X81V ADF-objektiivisarja | AG8GRP

ALLEGRO SAFETY 9935-X81V ADF-objektiivisarja

Varastossa
Tuote: AG8GRP Malli: 9935-X81V

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssisarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9935,9935-DLX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9903-33 -linssisarja | AG8GLZ 9903-339903€36.85
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9904-33 vaihtovarjostinsarja, 10 kpl | AG8GMT 9904-339904-WB€104.05
ALLEGRO SAFETY 9935-X54V ADF-objektiivisarja | AG8GRN 9935-X54V9935,9935-DLX€271.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9935-X81V ADF-objektiivisarja
€403.39 / yksikkö