Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9891-06 Matalapaineinen jäykkä tappi, takaiskuventtiilillä | AG8GJU

ALLEGRO SAFETY 9891-06 Matalapaineinen jäykkä sappi, takaiskuventtiilillä

Varastossa
Tuote: AG8GJU Malli: 9891-06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetti
TyyppiMatalapaineinen Pigtail

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9891-07 Matalapaineinen Joustava Pigtail, Takaiskuventtiilillä | AG8GJV 9891-07Matalapaineinen joustava Pigtail€204.08
ALLEGRO SAFETY 9891-16 Pigtail, jäykkä, korkeapaine | AG8GJW 9891-16Korkeapaineinen jäykkä sappi€236.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9891-06 Matalapaineinen jäykkä sappi, takaiskuventtiilillä
€114.55 / yksikkö