ALLEGRO SAFETY 9891-16 Pigtail, jäykkä, korkeapaine | AG8GJW

ALLEGRO 9891-16 Letti, jäykkä, korkeapaine

Varastossa
Tuote: AG8GJW Malli: 9891-16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetti
TyyppiKorkeapaineinen jäykkä sappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9891-06 Matalapaineinen jäykkä tappi, takaiskuventtiilillä | AG8GJU 9891-06Matalapaineinen Pigtail€114.55
ALLEGRO SAFETY 9891-07 Matalapaineinen Joustava Pigtail, Takaiskuventtiilillä | AG8GJV 9891-07Matalapaineinen joustava Pigtail€204.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9891-16 Letti, jäykkä, korkeapaine
€236.92 / yksikkö