ALLEGRO SAFETY 9872-60 CO -näytön kalibrointisarja, vakio | AG8GEP

ALLEGRO 9872-60 CO -näytön kalibrointisarja, vakio

Varastossa
Tuote: AG8GEP Malli: 9872-60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitorin kalibrointisarja
Kotelon materiaaliMuovi
Virtauskapasiteetti0.5 LPM
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus15 "
TyyppiHiilimonoksidi
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittyminenTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9872-61 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointivertailukaasu, 17 litran pullo, CO-näytöllä | AG8GEQ 9872-61Happi (0-23.5 %), metaani (0-2.5 %), vety (0-2 %), hiilimonoksidi (20 ppm), typpi (tasapainotettu)Span Gas€126.95
ALLEGRO SAFETY 9872-62 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointinollakaasu, 17 litran pullo, CO-näytöllä | AG8GER 9872-62Happi (23.5 %), n-pentaani (0-0.75 %), n-heksaani (0.48 %), typpi (tasapainotettu)Nolla kaasua€126.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9872-60 CO -näytön kalibrointisarja, vakio
€466.96 / yksikkö