Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9872-61 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointivertailukaasu, 17 litran pullo, CO-näytöllä | AG8GEQ

ALLEGRO SAFETY 9872-61 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointivertailukaasu, 17 litran pullo, CO-näytön kanssa

Varastossa
Tuote: AG8GEQ Malli: 9872-61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitorin kalibrointisarja
KeskittyminenHappi (0-23.5 %), metaani (0-2.5 %), vety (0-2 %), hiilimonoksidi (20 ppm), typpi (tasapainotettu)
Sylinterin kapasiteetti17L
Sylinterityyppi39
Mooliprosentti0.0005 - 1%
TyyppiSpan Gas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi2804290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittyminenTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9872-60 CO -näytön kalibrointisarja, vakio | AG8GEP 9872-60-Hiilimonoksidi€466.96
ALLEGRO SAFETY 9872-62 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointinollakaasu, 17 litran pullo, CO-näytöllä | AG8GER 9872-62Happi (23.5 %), n-pentaani (0-0.75 %), n-heksaani (0.48 %), typpi (tasapainotettu)Nolla kaasua€126.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9872-61 CO-näytön kalibrointisarja, kalibrointivertailukaasu, 17 litran pullo, CO-näytön kanssa
€126.95 / yksikkö