ALLEGRO SAFETY 9543-15E muovinen kompaksiaalipuhallin, 12 tuumaa, 15 jalkaa kanavalla, 220 V | AG8FVB

ALLEGRO SAFETY 9543-15E muovinen kompaksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, 15 jalan kanava, 220 V

Tuote: AG8FVB Malli: 9543-15E
€985.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus13 ft.
Nykyinen piirretty11-5.5A, 10-5A
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 hv
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1842 CFM
Maks. Kierrosluku3450 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHinta
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Aksiaalinen AC muovipuhallin, polyeteenikotelo, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 kierrosta / min€1,195.77
ALLEGRO SAFETY 9543-25 muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman kanava, 3450 RPM, 1 hv, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 kierrosta / min€1,067.76
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Muovinen Compaxial Puhallin AC 12 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,072.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-15E muovinen kompaksiaalipuhallin, halkaisija 12 tuumaa, 15 jalan kanava, 220 V
€985.09 / yksikkö