ALLEGRO SAFETY 9543-25 muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman kanava, 3450 RPM, 1 hv, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman kanava, 3450 rpm, 1 hv, 1842 CFM

Varastossa
Tuote: AF2BEA Malli: 9543-25Ristiviite: 6PTP5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,067.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus13 ft.
Nykyinen piirretty11-5.5A, 10-5A
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 hv
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1842 CFM
Maks. Kierrosluku2800, 3400 kierrosta / min
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Allegro Safety 9543-25 muovinen aksiaalipuhallin helposti kuljetettavissa?

V. Kyllä, tässä puhaltimessa on kantokahva, joka on valettu sekä puhaltimen että kanisterin koteloon, mikä mahdollistaa helpon kuljetuksen ja sijoittamisen sekä joustavan käytön eri paikoissa.

K. Mikä on tämän aksiaalipuhaltimen ilmavirtausnopeus?

V. Se mahdollistaa 1842 CFM:n vapaan ilmavirtauksen.

K. Voinko käyttää tätä Allegro Safety 9543-25 muovista aksiaalipuhallinta vaikeissa olosuhteissa?

V. Tämä puhallin sisältää sisäänvedettävän kanavan, joka ei ole kokoontaittuva. Se on valmistettu yksikerroksisista PVC-pinnoitetuista vinyyli- ja polyesterimateriaaleista kestävyyden ja korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi. Sen keltainen väri mustalla säänauhalla takaa hyvän näkyvyyden ja lisäturvallisuuden heikossa valaistuksessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHinta
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Aksiaalinen AC muovipuhallin, polyeteenikotelo, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 kierrosta / min€1,195.77
ALLEGRO SAFETY 9543-15E muovinen kompaksiaalipuhallin, 12 tuumaa, 15 jalkaa kanavalla, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9543-25E Muovinen Compaxial Puhallin AC 12 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 220V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,072.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuuman kanava, 3450 rpm, 1 hv, 1842 CFM
€1,067.76 / yksikkö