Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514437919 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XNB

LOVEJOY 68514437919 Leuan kytkimen napa, L150 -kytkimen koko, 3.75 tuumaa OD

Varastossa
Tuote: AJ2XNB Malli: 68514437919
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
€190.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
Sylinterin tyyppiSpline-poraus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL150
Kytkimen tyyppiL
Mitat G1"
Mitat SL0.75 "
Mitta T3 / 8-16
Navan pituus2.75 "
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1.75 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.875 "
Pienin Bore0.625 "
Dia ulkopuolella.3.75 "
Kokonaispituus4.5 "
Spline-koko15T 16/32 DP
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.3 / 8 "-16
Kierteet tuumaa kohti3 / 8 "-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514438571 Leukakytkimen napa, L099 Kytkimen koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 2.11 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintrattu rauta0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 4.5 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintrattu rauta0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 3.32 tuumaa | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintrattu rauta0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 3.32 tuumaa | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintrattu rauta0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 2.54 tuumaa | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€158.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514437919 Leuan kytkimen napa, L150 -kytkimen koko, 3.75 tuumaa OD
€190.12 / yksikkö