ALLEGRO SAFETY 9538-50 Aksiaalinen Exp-suojattu, muovinen puhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 50 jalkaa kanava | CD4UUE

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: CD4UUE Malli: 9538-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,060.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus60 Hz
Korkeus14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku3250 RPM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastus25 astetta F
Jännite115V AC
Leveys13 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9538-15 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, 15 jalkaa kanava | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2ALasivahvistettua polypropeenia-26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo3250 RPM115V AC€2,781.59
ALLEGRO SAFETY 9538-25 suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, 25 jalkaa kanava | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2ALasivahvistettua polypropeenia-26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo3250 RPM115V AC€2,892.63
ALLEGRO SAFETY 9538-15E muovinen kompaksiaalipuhallin, 8 tuumaa, säiliöllä ja kanavalla 15 jalkaa, 220 V | AG8FUC 9538-15E1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiNeopreenipinnoitettu26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo2750 RPM220V AC€2,608.96
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC räjähdyssuojattu kompakti muovipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, kanava 25 jalkaa, 220 V | AG8FUD 9538-25E1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiNeopreenipinnoitettu26 "UV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo2750 RPM220V AC€2,942.10
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Aksiaalinen Exp-suojattu, Muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidiPVC-päällystetty32 "Teräs2750 RPM220V AC€3,060.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava
€3,060.08 / yksikkö