Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 09-35-310 DB-avaimen tyhjä D - 50 kpl pakkaus | AE7GTX 5YFG2

SCHLAGE 09-35-310 DB Key Blank D - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GTX Malli: 09-35-310 DBRistiviite: 5YFG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen aihiot
Kiilauran tyyppiD
Lukon valmistajaSchlage
MateriaaliNikkeli hopea metalli
TyyppiParhaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiilauran tyyppiMateriaaliTyyppiHinta
SCHLAGE 09-35-310 AB Avaimen tyhjä A - 50 kpl pakkaus | AE7GTU 5YFF9 09-35-310 ABAvaimen aihiotANikkeli hopea metalliParhaat€307.40
SCHLAGE 09-35-310 BB-avaimen tyhjä B - 50 kpl pakkaus | AE7GTV 5YFG0 09-35-310 BBAvaimen aihiotBNikkeli hopea metalliParhaat€301.94
SCHLAGE 09-35-310 CB-avain tyhjä C - 50 kpl pakkaus | AE7GTW 5YFG1 09-35-310 CBAvaimen aihiotCNikkeli hopea metalliParhaat€282.44
SCHLAGE 09-35-310 JB Key Blank J-Pakkaus 50 | AE7GTY 5YFG3 09-35-310 JBAvaimen aihiotJNikkeli hopea metalliParhaat€287.96
SCHLAGE 09-35-310 KB Avain tyhjä K - 50 kpl pakkaus | AE7GTZ 5YFG4 09-35-310 ktAvaimen aihiotKNikkeli hopea metalliParhaat€289.59
SCHLAGE 09-35-310 LB Avain tyhjä L - 50 kpl pakkaus | AE7GUA 5YFG5 09-35-310 LBAvaimen aihiotLNikkeli hopea metalliParhaat€287.60
SCHLAGE 09-35-310 MB Avain tyhjä M - 50 kpl pakkaus | AE7GUB 5YFG6 09-35-310 Mt.Avaimen aihiotMNikkeli hopea metalliParhaat€294.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 09-35-310 DB Key Blank D - 50 kappaleen pakkaus
€294.75 / yksikkö