ALLEGRO SAFETY 9537 DC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 1/4 Hp | AG8FTY

Allegro 9537 DC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 1/4 Hp

Varastossa
Tuote: AG8FTY Malli: 9537

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
liitinAlligaattorin leikkeet
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Sulakevahvistimet30A
SulaketyyppiInline 30A
Mitata15 ga.
Korkeus10 "
HP1 / 4 hp
Pituus12 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa796 CFM
Maks. Kierrosluku3800 RPM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastusJopa 180 astetta. F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKanavan materiaaliPohjan viimeistelyPerusmittariMoottorin merkkiTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunMitataHinta
ALLEGRO SAFETY 9508 Puhallin, 3/4 hv | AE3YQM 5GVT6 9508Suljetussa tilassa keskipakopuhallin------16 ga.€2,549.69
ALLEGRO SAFETY 9505 suljetun tilan puhallin, bensiini, 19 tuuman koko | AE3YQW 5GVU4 9505Suljetussa tilassa keskipakopuhallin-Puuteroitu-Subaru--12 ga.€1,610.67
ALLEGRO SAFETY 9504 suljetun tilan puhallin, keskipako, 1/3 hv | AE3YQX 5GVU5 9504Suljettu tilanpuhallinVinyyli, polyesteri-----16 ga.€1,303.98
ALLEGRO SAFETY 9502 Sähköpuhallin, 16A, Täysin suljettu rakenne, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suljettu tilanpuhallinVinyyli, polyesteriPuuteroitu12 ga.----€2,169.13
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Bensiinipuhallin, 3.5 hv moottori, Honda-moottori | AG8FLF 9505-50Suljetussa tilassa keskipakopuhallin-Puuteroitu-Honda--12 ga.€2,243.18
ALLEGRO SAFETY 9507 keskipakopuhallin, kaksinopeuksinen, 3/4 hv | AG8FLP 9507Suljetussa tilassa keskipakopuhallinVinyyli, polyesteriJauhemaalattu valkoinen16 ga.-Teräs--€2,305.04
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija. | AG8FLW 9509Suljettu tilanpuhallin--14 ga.--Epoksijauhemaalattu16 ga.€1,016.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9537 DC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 1/4 Hp
€753.52 / yksikkö