ALLEGRO SAFETY 9505 suljetun tilan puhallin, bensiini, 19 tuuman koko | AE3YQW 5GVU4

ALLEGRO SAFETY 9505 suljetun tilan puhallin, bensiini, 19 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE3YQW Malli: 9505Ristiviite: 5GVU4

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetussa tilassa keskipakopuhallin
Pohjan viimeistelyPuuteroitu
PohjamateriaaliaTeräs
Terän materiaaliAlumiini
VäriOranssi
Kanavan halkaisija8"
Moottorin merkkiSubaru
Moottorin koko170 cc
PolttoainetyyppiBensiini
Mitata12 ga.
Grillin viimeistelyPuuteroitu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus21 1 / 2 "
HP5 hv
Pituus19 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1390 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1152 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta1079 CFM
Maks. Lämpötila180 astetta F
Terien lukumäärä8
RPM3000 RPM
Säiliön koko3.03L
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKanavan materiaaliPohjan viimeistelyPerusmittariMoottorin merkkiTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunMitataHinta
ALLEGRO SAFETY 9508 Puhallin, 3/4 hv | AE3YQM 5GVT6 9508Suljetussa tilassa keskipakopuhallin------16 ga.€2,493.58
ALLEGRO SAFETY 9504 suljetun tilan puhallin, keskipako, 1/3 hv | AE3YQX 5GVU5 9504Suljettu tilanpuhallinVinyyli, polyesteri-----16 ga.€1,213.77
ALLEGRO SAFETY 9502 Sähköpuhallin, 16A, Täysin suljettu rakenne, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suljettu tilanpuhallinVinyyli, polyesteriPuuteroitu12 ga.----€1,964.96
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Bensiinipuhallin, 3.5 hv moottori, Honda-moottori | AG8FLF 9505-50Suljetussa tilassa keskipakopuhallin-Puuteroitu-Honda--12 ga.€2,243.18
ALLEGRO SAFETY 9507 keskipakopuhallin, kaksinopeuksinen, 3/4 hv | AG8FLP 9507Suljetussa tilassa keskipakopuhallinVinyyli, polyesteriJauhemaalattu valkoinen16 ga.-Teräs--€2,305.04
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija. | AG8FLW 9509Suljettu tilanpuhallin--14 ga.--Epoksijauhemaalattu16 ga.€1,016.40
ALLEGRO SAFETY 9530 Vakiopuhallin, 26 tuuman halkaisija. | AG8FQR 40JK44 9530Suljettu tilanpuhallinVinyyli---polypropeeniPVC-päällystetty-€3,728.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9505 suljetun tilan puhallin, bensiini, 19 tuuman koko
€1,491.92 / yksikkö