ALLEGRO SAFETY 9504 suljetun tilan puhallin, keskipako, 1/3 hv | AE3YQX 5GVU5

ALLEGRO SAFETY 9504 suljetun tilan puhallin, keskipako, 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AE3YQX Malli: 9504Ristiviite: 5GVU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,213.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
PohjamateriaaliaTeräs
VäriOranssi
Johdon mittari16/3 AWG
Johdon pituus8 ft.
JohtotyyppiKeskitaso
Nykyinen piirretty3.6A
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen pyörän materiaaliTeräs
JalkamateriaaliKumi
Taajuus60 hz
Mitata16 ga.
Grillin viimeistelyMusta jauhe päällystetty
Grilli materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiIntegroitu
Korkeus20 "
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
KotelotyyppiYksi kappale
HP1 / 3 hp
NapamateriaaliAlumiini
Pituus16 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Kanavalämpötila180 astetta F
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1066 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta839 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta745 CFM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Jalkojen lukumäärä4
Vaihe1
Plug Type3 piikki
RPM1725 RPM
HihnamateriaaliNylon
Nauhan väriKeltainen, musta
pintaYksi kerros
Kytkimen tyyppiKytke päälle/pois
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115V AC
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKanavan materiaaliPohjan viimeistelyPerusmittariMoottorin merkkiTuulettimen materiaaliSuorittaa loppuunMitataHinta
ALLEGRO SAFETY 9508 Puhallin, 3/4 hv | AE3YQM 5GVT6 9508Suljetussa tilassa keskipakopuhallin------16 ga.€2,493.58
ALLEGRO SAFETY 9505 suljetun tilan puhallin, bensiini, 19 tuuman koko | AE3YQW 5GVU4 9505Suljetussa tilassa keskipakopuhallin-Puuteroitu-Subaru--12 ga.€1,491.92
ALLEGRO SAFETY 9502 Sähköpuhallin, 16A, Täysin suljettu rakenne, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suljettu tilanpuhallinVinyyli, polyesteriPuuteroitu12 ga.----€1,964.96
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Bensiinipuhallin, 3.5 hv moottori, Honda-moottori | AG8FLF 9505-50Suljetussa tilassa keskipakopuhallin-Puuteroitu-Honda--12 ga.€2,243.18
ALLEGRO SAFETY 9507 keskipakopuhallin, kaksinopeuksinen, 3/4 hv | AG8FLP 9507Suljetussa tilassa keskipakopuhallinVinyyli, polyesteriJauhemaalattu valkoinen16 ga.-Teräs--€2,305.04
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksiaalipuhallin, 12 tuuman halkaisija. | AG8FLW 9509Suljettu tilanpuhallin--14 ga.--Epoksijauhemaalattu16 ga.€1,016.40
ALLEGRO SAFETY 9530 Vakiopuhallin, 26 tuuman halkaisija. | AG8FQR 40JK44 9530Suljettu tilanpuhallinVinyyli---polypropeeniPVC-päällystetty-€3,728.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504 suljetun tilan puhallin, keskipako, 1/3 hv
€1,213.77 / yksikkö