ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanava, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanava, 25A, 816 CFM

Varastossa
Tuote: AB3MRK Malli: 9536-25Ristiviite: 1UFG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Nykyinen piirretty25A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Pituus32 1 / 8 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa816 CFM
Maks. Kierrosluku4200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9536-15 muovinen kompaksiaalipuhallin, 15 jalkaa kanava- ja kanisterikokoonpano | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€801.26
ALLEGRO SAFETY 9536-50 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 50 jalkaa kanava, 12V | CD4UUD 9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hp32 "3800 RPM13 1 / 2 "€940.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanava, 25A, 816 CFM
€919.46 / yksikkö