ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuumaa, 115 V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, halkaisija 16 tuumaa, 115 V

Varastossa
Tuote: AG8FPR Malli: 9515-50EXRistiviite: 32MZ58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,801.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Nykyinen piirretty15.4/ 8.4-7.7A
Kanavan halkaisija16 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus60 Hz
Korkeus19 "
HP1 1/2 hv
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa4663 CFM
Vaihe1
RPM3450 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115/ 208-230V AC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuuman halkaisija, 220 V | AG8FPT 9515-50EXE19.3 / 9.6 A, 15.5 / 7.8 A4839 CFM2975/3450 kierrosta / min115/230V AC€3,812.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, halkaisija 16 tuumaa, 115 V
€3,801.57 / yksikkö