ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuuman halkaisija, 220 V | AG8FPT

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuuman halkaisija, 220 V

Tuote: AG8FPT Malli: 9515-50EXE
€3,812.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty19.3 / 9.6 A, 15.5 / 7.8 A
Kanavan halkaisija16 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus50/60 Hz
Korkeus19 "
HP1 1/2 hv
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa4839 CFM
Vaihe1
RPM2975/3450 kierrosta / min
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115/230V AC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuumaa, 115 V | AG8FPR 32MZ58 9515-50EX15.4/ 8.4-7.7A4663 CFM3450 RPM115/ 208-230V AC€3,801.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE räjähdyssuojattu korkeatehoinen puhallin, 16 tuuman halkaisija, 220 V
€3,812.07 / yksikkö