ALLEGRO SAFETY 9401-28 nostomagneetti, 7 x 3-1/10 tuuman koko | AG8FEV

ALLEGRO SAFETY 9401-28 nostomagneetti, 7 x 3-1/10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FEV Malli: 9401-28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta magneetti
Korkeus3 1 / 10 "
Pituus7"
Leveys3 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8505903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-28S Nostomagneetti, Heavy Duty, 8 x 3-1/2 tuuman koko | AG8FEW 9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "€1,301.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-28 nostomagneetti, 7 x 3-1/10 tuumaa
€1,035.49 / yksikkö