ALLEGRO SAFETY 9401-28S Nostomagneetti, Heavy Duty, 8 x 3-1/2 tuuman koko | AG8FEW

ALLEGRO SAFETY 9401-28S nostomagneetti, raskas, koko 8 x 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FEW Malli: 9401-28S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta magneetti
Korkeus3 2 / 5 "
Pituus8"
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8505903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-28 nostomagneetti, 7 x 3-1/10 tuuman koko | AG8FEV 9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "€1,035.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-28S nostomagneetti, raskas, koko 8 x 3-1/2 tuumaa
€1,301.24 / yksikkö