ALLEGRO SAFETY 9245-02 Supplied Air Shield System, kaksi miestä, koko kasvosuojaus | AF2KKV 6UNP6

ALLEGRO 9245-02 Ilmanvaihtosuojajärjestelmä, kaksi miestä palveltuna, koko kasvosuoja

Varastossa
Tuote: AF2KKV Malli: 9245-02Ristiviite: 6UNP6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,677.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
Leuasuojamateriaalipolypropeeni
pinnoiteHuurtumaton ja naarmuuntumaton
CouplersOBAC
Päähineet mukanaIlmansuojus
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
HP3 / 4 hp
Lens Materialpolykarbonaatti
Ihmiset palvelivat2
Tehontarve115V, 12A
Painealue2 - 12 psi
TyyliTuloilma
TyyppiAir Line Shield
VisiirimateriaaliNylon Plastic

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIhmiset palvelivatTehontarveHinta
ALLEGRO SAFETY 9245-01 Syöttöilmapumppupaketti, 1 työntekijän palveluksessa, 50 jalkaa letku | AF2KKU 6UNP5 9245-011 / 4 hp1115V, 4.6A€2,381.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9245-02 Ilmanvaihtosuojajärjestelmä, kaksi miestä palveltuna, koko kasvosuoja
€5,677.27 / yksikkö