RHEEM EGSP6 sähköinen vedenlämmitin, 120 V, 6 Gal, 1 500 W, yksivaiheinen, 15.12 tuumaa Ht, 15 Gph | CT9AKR 31CD83

RHEEM EGSP6 sähköinen vedenlämmitin, 120 V, 6 gal, 1 500 W, yksivaiheinen, 15.12 tuumaa Ht, 15 Gph

Varastossa
Tuote: CT9AKR Malli: EGSP6Ristiviite: 31CD83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,079.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.505
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RHEEM PROE10 1 RH POU sähköinen vedenlämmitin, 120 VAC, 10 Gal, 2000 W, yksivaiheinen, 23 tuumaa Ht, 20 Gph, 40° F | CT9AKJ 38UN66 PROE10 1 RH POU€836.92
RHEEM PROE15 1 RH POU sähköinen vedenlämmitin, 120 VAC, 15 Gal, 2000 W, yksivaiheinen, 24.25 tuumaa Ht, 20 Gph | CT9AKK 38UN67 PROE15 1 RH POU€871.63
RHEEM PROE20 1 RH POU sähköinen vedenlämmitin, 120 VAC, 19.9 Gal, 2000 W, yksivaiheinen, 25.25 tuumaa Ht, 20 Gph | CT9AKL 38UN68 PROE20 1 RH POU€943.95
RHEEM PROE30 1 RH95 POU sähköinen vedenlämmitin, 120 VAC, 30 Gal, 2000 W, yksivaiheinen, 32 tuumaa Ht, 9 Gph, 90° F | CT9AKM 38UN41 PROE30 1 RH95 POU€1,226.01
RHEEM EGSP10 sähköinen vedenlämmitin, 120 V, 10 gal, 2000 W, yksivaiheinen, 22.87 tuumaa Ht, 20 Gph, 40° F | CT9AKN 31CD87 EGSP10€1,121.96
RHEEM EGSP15 sähköinen vedenlämmitin, 120V, 15 gal, 3000 W, yksivaiheinen, 24.25 tuumaa Ht, 30 Gph, 40° F | CT9AKP 31CD93 EGSP15€1,124.30
RHEEM EGSP20 sähköinen vedenlämmitin, 120V, 19.9 Gal, 2000 W, yksivaiheinen, 25.12 tuumaa Ht, 20 Gph | CT9AKQ 31CD98 EGSP20€1,281.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RHEEM EGSP6 sähköinen vedenlämmitin, 120 V, 6 gal, 1 500 W, yksivaiheinen, 15.12 tuumaa Ht, 15 Gph
€1,079.91 / yksikkö