WOODHEAD 1300970207 johtokahva, 1 tuuman NPT, 45 asteen uros, 22.23–25.40 mm kaapelin halkaisija.

Tuote: CH2UPW Malli: 1300970207Ristiviite: 36330
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kahva

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1300970003 Johtokahva, ruostumaton teräs, .625 Koko | CH2AWL 36263SS 1300970003-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970220 Johtokahva, 1 tuuman NPT, 90 asteen uros, 22.23 - 25.40 mm kaapelin halkaisija | CH2UPN 36359 1300970220-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970219 Johtokahva, 1 tuuman NPT, 90 asteen uros, 19.05 - 22.23 mm kaapelin halkaisija | CH2UPP 36357 1300970219-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970218 Johdinkahva, vedonpoisto, 1 tuuman NPT, 90 asteen uros, 15.88–19.05 mm kaapelin halkaisija. | CH2UPQ 36355 1300970218-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970217 Johtokahva, 3/4 tuuman NPT, 90 asteen uros, 15.88 - 19.05 mm kaapelin halkaisija | CH2UPR 36353 1300970217-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970216 Johtokahva, 3/4 tuuman NPT, 90 asteen uros, 12.70 - 15.88 mm Kaapelin halkaisija | CH2UPT 36351 1300970216-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300970215 Johtokahva, 3/4 tuuman NPT, 90 asteen uros, 9.53 - 12.70 mm kaapelin halkaisija | CH2UPU 36349 1300970215-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300970207 johtokahva, 1 tuuman NPT, 45 asteen uros, 22.23–25.40 mm kaapelin halkaisija.