Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 0355-01 Pieni kertakäyttöinen puhdistusasema, 600 per pakkaus | CD4UPA

ALLEGRO SAFETY 0355-01 Pieni kertakäyttöinen puhdistusasema, 600 per pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4UPA Malli: 0355-01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssinpuhdistusasema
Pullokoko8 oz.
Syvyys5"
KaavaAntifog, antistaattinen
Korkeus8 1 / 2 "
TyyppiPieni kertakäyttöinen puhdistusasema
SeinäkiinnitysKyllä
Leveys8 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3402195000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0355-01 Pieni kertakäyttöinen puhdistusasema, 600 per pakkaus
€12.41 / yksikkö