Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLANSON 2260-TP -kaasupoltinsytytin, yksi napainen | AF8ERJ 25DU89

ALLANSON 2260-TP kaasupolttimen sytytin, yksinapainen

Varastossa
Tuote: AF8ERJ Malli: 2260-TPRistiviite: 25DU89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupolttimen sytytin
AsennusasentoEnsisijainen pistotulppa
Temp. alue-30 astetta 40 astetta C.
TyyppiYksinapainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8504314065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLANSON 2265-TP -kaasupoltinsytytin, yksi napainen | AF8ERK 25DU90 2265-TP€145.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLANSON 2260-TP kaasupolttimen sytytin, yksinapainen
€126.37 / yksikkö