Suojelija
Allanson Unitran Protector-X -muuntajat on varustettu kolmella automaattisella uudelleensäädöllä, jotka poistavat tarpeettomat laukaisut. Niissä on ohitushuoltopainike, joka helpottaa vian etsintää.
Vuodesta 1926 lähtien Allanson on valmistanut valaistuskomponentteja ja sähkömuuntajia. Pääkonttori sijaitsee Markhamissa, Ontariossa, Kanadassa, ja se hyödyttää LVI- ja lämmitysteollisuutta. Lue lisää
UL-listatut ja CSA-sertifioidut yksinapaiset kaasupoltinsytyttimet, jotka on valmistettu palonkestävästä komposiitista. Voi toimia lämpötiloissa -22 - 104 astetta ja tarjota eri jänniteluokituksilla
Sisältää öljypolttimen sytyttimet, sytytysmuuntajat ja sytytystesterit öljypolttimien sujuvan toiminnan varmistamiseksi
Allansonin laaja valikoima sisältää erilaisia öljypolttimien säätimiä ja sytytysmuuntajia. Merkki öljypoltin sytytysmuuntajat sammuta polttimet liekin häviämisen tai järjestelmän toimintahäiriön aikana. Niitä on saatavana pääty-/sivusarana-, uralevy- ja 1/4-20 TPI-kiinnitysversioina. Näissä öljypoltinmuuntajissa on korkean lämpötilan johdot, jotka kestävät ankarat teollisuuden lämpötilaolosuhteet, ja korkeatiheyksiset kaksoisposliiniholkit, jotka mahdollistavat turvallisen käytön. Allanson öljypoltin sytyttimet ovat ihanteellisia jatkuvaan käyttöön ja tarjoavat luotettavimman sytytyslähteen kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Ne eivät vaadi asennuslevyjä ja voivat sytyttää tulipalot myös alhaisissa lämpötiloissa.
Allansonin mallinumerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Beckettin ja Honeywellin MPN-numeroihin. Joten jos etsit tuotemerkin tuotteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on vaihtoehtoisia tuotteita saatavilla.
Nämä Allanson-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.
Nämä Allanson-testerit ovat ihanteellisia tuotemerkin 2-napaisten elektronisten sytyttimien ja rautasydämien muuntajien testaamiseen. Niissä on LED-merkkivalo, joka ilmoittaa käyttäjille, tekeekö sytytin tarpeeksi sparraa... Lue Lisaä
Tuotemerkin elektroniset OMNI-sytyttimet tarjoavat jatkuvan toiminnan ja luotettavat sytytyslähteet polttoaineen polttamiseen. Ne voivat sytyttää tulipalon jo -30 asteessa eivätkä vaadi asennuslevyjä. Nämä sytyttimet m... Lue Lisaä
Allanson Unitran Protector-X -muuntajat on varustettu kolmella automaattisella uudelleensäädöllä, jotka poistavat tarpeettomat laukaisut. Niissä on ohitushuoltopainike, joka helpottaa vian etsintää.
Harkitse sellaisia tekijöitä kuin kuormituskapasiteetti, tulo- ja lähtöjännite ja ympäristöolosuhteet.
Vältä altistamasta muuntajaa vedelle tai muille nesteille ja varmista asianmukaiset johdotukset ja liitännät.
Säilytä Allanson-muuntajasi kuivassa, viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta.