KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT050 Vaihdevaunu, 6.3 tuuman pääntila, 11000 paunaa Tilavuus | CG6EJH

ALL MATERIAL HANDLING PT050 vaihdevaunu, 6.3 tuuman päätila, 11000 paunaa

Varastossa
Tuote: CG6EJH Malli: PT050

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteinen vaunu
Koko11000 lbs.
Laipan leveys3.54 "- 8.66"
sisäkorkeus6.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeusHinta
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT005 Vaihdevaunu, 1100 paunaa Tilavuus | CG6EJD PT0051100 lbs.1.97 "- 8.66"3.3 "€162.65
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT010 Vaihdevaunu, 3.7 tuuman korkeus, 2200 paunaa Tilavuus | CG6EJE PT0102200 lbs.2.28 "- 8.66"3.7 "€203.89
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT020 Vaihdevaunu, 4.4 tuuman korkeus, 4400 paunaa Tilavuus | CG6EJF PT0204400 lbs.2.6 "- 8.66"4.4 "€326.45
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT030 Vaihdevaunu, 5.8 tuuman pääntila, 6600 paunaa Tilavuus | CG6EJG PT0306600 lbs.2.91 "- 8.66"5.8 "€583.04
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT100 Vaihdevaunu, 7.5 tuuman korkeus, 22000 paunaa Tilavuus | CG6EJJ PT10022000 lbs.4.9 "- 12"7.5 "€1,696.42
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY PT160 Vaihdevaunu, 9.3 tuuman pääntila, 22000 paunaa Tilavuus | CG6EJK PT16022000 lbs.5.4 "- 12"9.3 "€3,759.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL MATERIAL HANDLING PT050 vaihdevaunu, 6.3 tuuman päätila, 11000 paunaa
€792.65 / yksikkö