Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGDPTL25180 Heittolinja Ppl 3/32 tuuman halkaisija 180 jalkaa | AC9XBJ 3LAW3

ALL GEAR AGDPTL25180 heittoköysi Ppl 3/32 tuumaa halkaisija 180 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9XBJ Malli: AGDPTL25180Ristiviite: 3LAW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist heittää linja
VäriVihreä / valkoinen
pidentäminen4.00%
Pituus180ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.3 / 32 "
Köysimateriaalipolyeteeni
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus450 lb
Työkuorman raja90 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGPTL181000 Heittolinja Ppl 1/8 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXE 12A631 AGPTL181000Neonoranssi / keltainen15.00%1000ft.Kela1 / 8 "250 paunaa.50 lb€86.99
ALL GEAR AGTL1751000 Heittolinja Ppl 1/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Turvallisuus Orange3.00%1000ft.Kela1.75mm450 lb90 paunaa.€271.46
ALL GEAR AGTL221000 Heittolinja Ppl 5/64 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXH 12A634 AGTL221000Turvallisuus Orange3.00%1000ft.Kela2.2mm650 lb130 paunaa.€319.24
ALL GEAR AGTL175180 Heittolinja Ppl 1/16 tuuman halkaisija 180 jalkaa | AC9XBG 3LAW1 AGTL175180Turvallisuus Orange3.00%180ft.rulla1.75mm450 lb90 paunaa.€43.67
KAIKKI GEAR AGPTL18200 -heittolinja Ppl 1/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa | AC9XBH 3LAW2 AGPTL18200Neonoranssi / keltainen15.00%200ft.rulla1 / 8 "250 paunaa.50 lb€19.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGDPTL25180 heittoköysi Ppl 3/32 tuumaa halkaisija 180 jalkaa pituus
€77.48 / yksikkö