Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGTL221000 Heittolinja Ppl 5/64 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXH 12A634

ALL GEAR AGTL221000 heittoköysi Ppl 5/64 tuuman halkaisija 1000 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3ZXH Malli: AGTL221000Ristiviite: 12A634

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist heittää linja
VäriTurvallisuus Orange
pidentäminen3.00%
Pituus1000ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.2.2mm
Köysimateriaalipolyeteeni
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus650 lb
Työkuorman raja130 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGPTL181000 Heittolinja Ppl 1/8 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXE 12A631 AGPTL181000Neonoranssi / keltainen15.00%1000ft.Kela1 / 8 "250 paunaa.50 lb€86.99
ALL GEAR AGTL1751000 Heittolinja Ppl 1/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AA3ZXF 12A632 AGTL1751000Turvallisuus Orange3.00%1000ft.Kela1.75mm450 lb90 paunaa.€271.46
ALL GEAR AGTL175180 Heittolinja Ppl 1/16 tuuman halkaisija 180 jalkaa | AC9XBG 3LAW1 AGTL175180Turvallisuus Orange3.00%180ft.rulla1.75mm450 lb90 paunaa.€43.67
KAIKKI GEAR AGPTL18200 -heittolinja Ppl 1/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa | AC9XBH 3LAW2 AGPTL18200Neonoranssi / keltainen15.00%200ft.rulla1 / 8 "250 paunaa.50 lb€19.96
ALL GEAR AGDPTL25180 Heittolinja Ppl 3/32 tuuman halkaisija 180 jalkaa | AC9XBJ 3LAW3 AGDPTL25180Vihreä / valkoinen4.00%180ft.Kela3 / 32 "450 lb90 paunaa.€77.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGTL221000 heittoköysi Ppl 5/64 tuuman halkaisija 1000 jalkaa pituus
€319.24 / yksikkö