ALL GEAR AG16SP12150S punotut köysitangot, 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AF4YVL 9RCF6

ALL GEAR AG16SP12150S köysi Pes punottu 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4YVL Malli: AG16SP12150SRistiviite: 9RCF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriKeltainen / oranssi
pidentäminen7.60%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiPoly-laukku
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus7500 lb
Työkuorman raja750 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALL GEAR AG16SP12120S punotut köysitangot, halkaisija 1 tuumaa, 2 jalkaa | AF120NEP 4CW9 AG16SP12120S120ft.€197.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG16SP12150S köysi Pes punottu 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa
€235.21 / yksikkö