Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG16SP12120S punotut köysitangot, halkaisija 1 tuumaa, 2 jalkaa | AF120NEP 4CW9

ALL GEAR AG16SP12120S köysi Pes punottu 1/2 tuuman halkaisija 120 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4NEP Malli: AG16SP12120SRistiviite: 9CW71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriKeltainen / oranssi
pidentäminen7.60%
Pituus120ft.
PakkaustyyppiPoly-laukku
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus7500 lb
Työkuorman raja750 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3545
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALL GEAR AG16SP12150S punotut köysitangot, 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AF4YVL 9RCF6 AG16SP12150S150ft.€235.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG16SP12120S köysi Pes punottu 1/2 tuuman halkaisija 120 jalkaa
€197.61 / yksikkö